テイコブリトルスリム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73617846 品番 WAW04
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

小回りが利いて、軽量コンパクトな歩行車。
本体幅47cm!軽量なのでバスや電車への乗り降りや車への積み込みにも便利。小回りが利くので狭い廊下や道でも楽に使えます。
4.5kgと軽量なので、バスや電車への乗り降りや車への積み込みにも便利。
高さ調節最大91cmまで!10段階も調節が可能なので、1台で幅広い身長の方に対応可能。

材質フレーム:アルミ、バッグ:ナイロン・ポリエステル 質量(kg)約4.5 ブラウン 積載荷重(kg)4 寸法(cm)幅47×奥行58×高さ64〜91(10段階/3)、折りたたみ時:奥行35×高さ72、座面:幅23.5×奥行25、座面高:48、ハンドル内幅:33.7 機能折りたたみ、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面 バッグ容量(L)約10 最大使用者体重(kg)75 車輪サイズ(cm)前輪15×後輪15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする