幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の 歩行車
テイコブリトルハイU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73617864
品番
WAW15
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
軽量でコンパクト、92cmまでの高さ調整が可能な歩行車。
本体幅はコンパクトな52cm。狭いところもスムーズに通ることができるので、屋内でも使用可能。
容量たっぷりで機能的なバッグは出し入れも簡単!
材質
フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル・ナイロン
質量(kg)
約5.3
色
ワインレッド
積載荷重(kg)
5
寸法(cm)
幅52×奥行62.5×高さ74〜92(7段階/3)、折りたたみ時:奥行37×高さ81.5、座面:幅28×奥行30、座面高:50、ハンドル内幅:36.5
機能
折りたたみ、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
バッグ容量(L)
約15
最大使用者体重(kg)
75
車輪サイズ(cm)
前輪15×後輪15