イーストアイ
イーストアイの 歩行関連
イーストアイの 歩行器
セーフティーアームウォーカー Mタイプ SSタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73617995
品番
SAWMSSR
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥20,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
20,980
バスケットに入れる
4輪でのスムーズな歩行をサポート。
前脚のプラスチックスイングキャスターは動き自在。
後脚のキャスター付ストッパーは上から荷重をかけることで作動。
グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質
フレーム:アルミ(一部スチール)
質量(kg)
3.1
ケース入数
4
寸法(cm)
幅52×奥行48×高さ66〜76(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅52×奥行12.5×高さ68、ハンドル内幅:33、下段グリップ高:39〜49
機能
折りたたみ
最大使用者体重(kg)
75
車輪サイズ(cm)
前輪7.5×後輪7.5