ケアマックス
ケアマックスの 歩行関連
ケアマックスの シルバーカー・ショッピングカー
アソシエ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73618038
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
軽くて使い勝手の良いシルバーカー。
材質
フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル
質量(kg)
約3.15
色
ゼブラ柄
積載荷重(kg)
2
ケース入数
2
寸法(cm)
幅43×奥行54×高さ85〜93(3段階/4)、折りたたみ時:奥行23×高さ91.5、座面:幅25×奥行18、座面高:44
機能
折りたたみ、1WAYキャスター(固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格
SGマーク取得商品
バッグ容量(L)
約4.5
最大使用者体重(kg)
80
車輪サイズ(cm)
前輪15×後輪15