テノールEVO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73618205 品番-
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

男性が使いやすいサイズ設計。U字ハンドルで歩きやすさを追求。
握るとブレーキ、押し下げると駐車ストッパ。
キャスターの回転を固定(0度)と方向転換もスムーズな左右各60度の回転を選んで使うことが可能。
取り外し可能のライト付き!点灯と点滅の切り替えが指で操作できます。
折りたためばコンパクトになり、持ち運びなどに便利。
小さな溝にはまりにくいよう後輪は太めの約5cmを採用!!

材質フレーム:アルミ 質量(kg)4.8 容量(L)カゴ:2 積載荷重(kg)2 寸法(cm)幅46×奥行61.5×高さ90〜99(4段階/3)、折りたたみ時:奥行34×高さ98、座面:幅27×奥行22、座面高:47 機能折りたたみ、2WAYキャスター(左右60°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て 取得規格SGマーク取得商品 最大使用者体重(kg)90 車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする