キュートミニW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73618214 品番CMW-FL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽くて小さく、使い勝手のよいスマートタイプ。
操作方法がわかりやすく、単純。
座席の上げ下げだけで車体の開閉ができます。
手元ブレーキ、駐車ストッパーボタンで楽な操作ができます。

材質フレーム:アルミ、バッグ:(フラワー)綿・PVC・(ペイント)ポリエステル 質量(kg)3.9 フラワー 積載荷重(kg)3 ケース入数2 寸法(cm)幅40×奥行52×高さ82〜94(5段階/3)、折りたたみ時:奥行26×高さ87、座面:幅31×奥行21、座面高:45 機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て 取得規格SGマーク取得商品 バッグ容量(L)8.7 最大使用者体重(kg)100 車輪サイズ(cm)前輪13×後輪13

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73618214 CMW-FL 62059865 CM-FL キュートミニW 象印ベビー キュートミニW 象印ベビー 1台 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする