ウィズワン
ウィズワンの 歩行関連
ウィズワンの シルバーカー・ショッピングカー
ライトミニM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
紺
注文コード
73618239
品番
LMM-NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
お買物カゴが載せられるミドルサイズのシルバーカー。
材質
フレーム:アルミ・一部プラスチック、バッグ:ナイロン
質量(kg)
4.2
色
紺
積載荷重(kg)
12
寸法(cm)
幅45×奥行55×高さ88〜97(4段階/3)、折りたたみ時:奥行31×高さ80.5、座面:幅33×奥行26、座面高:45
機能
折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格
SGマーク取得商品
バッグ容量(L)
16.6
最大使用者体重(kg)
100
車輪サイズ(cm)
前輪14.5×後輪14.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73618239
LMM-NB
62059542
-
ライトミニM
象印ベビー
1台
¥
22,980
税込
¥
25,278
注文コードが変更になりました