材質フレーム:アルミ・一部プラスチック、バッグ:ナイロン
質量(kg)4.2
色ワイン
積載荷重(kg)12
寸法(cm)幅45×奥行55×高さ88〜97(4段階/3)、折りたたみ時:奥行31×高さ80.5、座面:幅33×奥行26、座面高:45
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
アズワン品番64-1109-14
バッグ容量(L)16.6
最大使用者体重(kg)100
車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5