材質フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:ポリエステル
質量(kg)4
色モノトーン
積載荷重(kg)前:2、後:1
寸法(cm)幅42×奥行56×高さ83〜92(4段階/3)、折りたたみ時:奥行30×高さ90、座面:幅27×奥行23、座面高:44
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°、左右40°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
バッグ容量(L)前:4、後:1.6
最大使用者体重(kg)100
車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5