モート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73618458 品番-
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

折りたたんでもバッグの形状が変わらない、コンパクトシルバーカー。
折りたためて自立し、持ち運びも可能です。
ワンタッチ座面でちょっとした休憩時に。簡単操作で座面の上げ下げが可能。

寸法(cm)幅40.5×奥行58.5×高さ84〜93(4段階/3)、折りたたみ時:奥行34×高さ79、座面:幅24×奥行19、座面高:47 車輪サイズ(cm)前輪13×後輪14.5 質量(kg)3.7 材質フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル バッグ容量(L)6 積載荷重(kg)5 最大使用者体重(kg)80 機能折りたたみ、2WAYキャスター(左右60°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て 取得規格SGマーク取得商品 ケース入数2 花柄BK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする