ユーメイトFX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73618537 品番 NO.623
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

車輪が17.5cmと大きく、押しやすい。色柄も鮮やか!・手元にブレーキが付いているので重い荷物を載せての下り坂でも安心です。ハンドルから手を放すことなくレバーを握りブレーキをかけることができます。
手元ハンドブレーキレバーを握り、ロックレバーを上げることでブレーキをロックすることができます。
座面に腰掛ける時はサイドストッパーを引いておくとより安心です。
真ん中の反射板が暗い夜道の車からの視認性を確保!安全面もバッチリです。
お財布やめがねなど小物を入れるのに便利な小袋付き。
左右後輪の間を広く設計する事により足下スペースを広くし足運びもスムーズ。
折りたたみ自立式なので使わないときはコンパクトにたためます。

材質フレーム:アルミ・合成樹脂、バッグ:ポリエステル 質量(kg)6.2 チェックグリーン 積載荷重(kg)8 ケース入数2 寸法(cm)幅50×奥行64×高さ84〜92(4段階)、折りたたみ時:奥行27×高さ74、座面:幅36×奥行30、座面高:44 機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°、左右45°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て 取得規格SGマーク取得商品 アズワン品番64-9716-04 バッグ容量(L)約26 最大使用者体重(kg)100 車輪サイズ(cm)前輪17.5×後輪17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする