ユーメイトFX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 サーフレッド 注文コード73618555 品番NO.623
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,800
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

車輪が17.5cmと大きく、押しやすい。色柄も鮮やか!・手元にブレーキが付いているので重い荷物を載せての下り坂でも安心です。ハンドルから手を放すことなくレバーを握りブレーキをかけることができます。
手元ハンドブレーキレバーを握り、ロックレバーを上げることでブレーキをロックすることができます。
座面に腰掛ける時はサイドストッパーを引いておくとより安心です。
真ん中の反射板が暗い夜道の車からの視認性を確保!安全面もバッチリです。
お財布やめがねなど小物を入れるのに便利な小袋付き。
左右後輪の間を広く設計する事により足下スペースを広くし足運びもスムーズ。
折りたたみ自立式なので使わないときはコンパクトにたためます。

材質フレーム:アルミ・合成樹脂、バッグ:ポリエステル 質量(kg)6.2 サーフレッド 積載荷重(kg)8 ケース入数2 寸法(cm)幅50×奥行64×高さ84〜92(4段階)、折りたたみ時:奥行27×高さ74、座面:幅36×奥行30、座面高:44 機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°、左右45°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て 取得規格SGマーク取得商品 バッグ容量(L)約26 最大使用者体重(kg)100 車輪サイズ(cm)前輪17.5×後輪17.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73618555 NO.623 62059393 623 ユーメイトFX 須恵廣工業 ユーメイトFX 須恵廣工業 1台 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする