アイカートフリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73618704 品番 NO.835
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

4輪フリーキャスターで自在移動。ブレーキ付きで安心。
ハンドブレーキがついているのでより安心です。
車輪が大きく押しやすいので取り回しが楽にできるショッピングカート。横押しタイプなので人混みを気にせず使えます。
手元にブレーキが付いているので重い荷物を載せての下り坂でも安心です。
ブレーキレバーを引き、ロックレバーを上げるだけの簡単な操作で駐車ブレーキロックがかけられます。
バッグ内側がきんちゃくになっているのであふれるほどの荷物もしっかり収納できます。
後側面に500mLのペットボトルや折りたたみ傘が入るサイドポケットを装備。背面にはB5サイズの書類が入る背面ポケットを装備。

寸法(cm)幅23×奥行32.6×高さ64.8〜86(5段階/5.3) 車輪サイズ(cm)前輪10×後輪10 質量(kg)2.8 材質フレーム:アルミ・合成樹脂、バッグ:ポリエステル バッグ容量(L)約13 積載荷重(kg)6 付属品レインカバー 機能1WAYキャスター(360°)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立て ケース入数2 ワイン アズワン品番64-9715-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする