ケアマックス
ケアマックスの 歩行関連
ケアマックスの 杖
ケアマックスの 多点杖
可動式4点杖 ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(cm)
長さ67.5〜90(10段階/2.5)、グリップ長さ:11.1、ベース部:幅8.5×奥行8.5
注文コード
73620454
品番
CX-07003
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,998
販売価格(税別)
非課税商品
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
T字杖では不安定な方がより安定して使用できる4点杖です。
付属品
替えゴム、ストラップ(ひも)
種別
スモールベース
材質
本体:アルミ、グリップ:木製
質量(g)
430
ケース入数
6
寸法(cm)
長さ67.5〜90(10段階/2.5)、グリップ長さ:11.1、ベース部:幅8.5×奥行8.5
パイプ径(Φmm)
上部:19、下部:16