転ばぬ杖ε(エクセレント) ひも付・磁石タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73621127 品番 K1900E-L
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

杖が倒れないで置ける”転ばぬ杖”。
製造物賠償責任保険付。
着せ替えウィンドウ・シート、4パターン付。
安全機能付(引摺られ事故の軽減機能):電車やバスのドアに「杖」が挟まれた時、手首の紐に大きな荷重が掛かり、「紐」が抜けます。抜ける事で引摺られ事故のダメージを最小限にする為の機能です。

本体寸法(cm)8.7 適合径(Φmm)(杖)21〜25 質量(g)15 材質本体:ポリエチレン・ABS・ステンレス・磁石、ひも:ポリエステル 耐荷重(g)350 ケース入数10 サイズL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする