杖ホルダー つえポンSBL 手すりパイプ用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73621197 品番TH-S002BL
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

杖をポン!と押し込んで、倒れる杖をしっかりホールド。転倒事故を無くすため、杖の置き場所を決めましょう!傘ホルダーとしても使えます!・パイプを挟み込んで取付。
2〜3.2cmの手すりに取り付け可能。
取付けクリップが回転し、どの角度でも取り付け可能です。
工具不要で、コインを使えば簡単に取り外しできます。

材質本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス 質量(g)54 ケース入数30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×9.8×3 適合径(Φmm)(杖)15〜25 耐荷重(g)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする