曜日別特売
RM-17X21N-BT-RA 鳶仕様ラチェットレンチ イオンプレーティング 虹色 トップ工業 73624638

鳶仕様ラチェットレンチ イオンプレーティング 虹色

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可89日以内出荷とは
内容量
1箱(12丁)
注文コード
73624638
品番
RM-17X21N-BT-RA
参考基準価格(税別)¥211,920販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

イオンプレーティングによる転写で虹色になっています。

用途
足場組立や型枠工事に。
トラスコ品番
702-3539
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
50
全長(mm)
305
色
虹色
対辺寸法(mm)
17×21

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする