曜日別特売
KH1800-3S 薄型デスクヒーター 【 選べるセット数 】1台/3台/5台/10台 パネルヒーター 足元ヒーター オフィス 【3時間OFFタイマー付き】 萩原 73631306

 

KH1800-3S 薄型デスクヒーター 【 選べるセット数 】1台/3台/5台/10台 パネルヒーター 足元ヒーター オフィス 【3時間OFFタイマー付き】 萩原 73631306
KH1800-3S 薄型デスクヒーター 【 選べるセット数 】1台/3台/5台/10台 パネルヒーター 足元ヒーター オフィス 【3時間OFFタイマー付き】 萩原 73631306
KH1800-3S 薄型デスクヒーター 【 選べるセット数 】1台/3台/5台/10台 パネルヒーター 足元ヒーター オフィス 【3時間OFFタイマー付き】 萩原 73631306
KH1800-3S 薄型デスクヒーター 【 選べるセット数 】1台/3台/5台/10台 パネルヒーター 足元ヒーター オフィス 【3時間OFFタイマー付き】 萩原 73631306
KH1800-3S 薄型デスクヒーター 【 選べるセット数 】1台/3台/5台/10台 パネルヒーター 足元ヒーター オフィス 【3時間OFFタイマー付き】 萩原 73631306
KH1800-3S 薄型デスクヒーター 【 選べるセット数 】1台/3台/5台/10台 パネルヒーター 足元ヒーター オフィス 【3時間OFFタイマー付き】 萩原 73631306
KH1800-3S 薄型デスクヒーター 【 選べるセット数 】1台/3台/5台/10台 パネルヒーター 足元ヒーター オフィス 【3時間OFFタイマー付き】 萩原 73631306
KH1800-3S 薄型デスクヒーター 【 選べるセット数 】1台/3台/5台/10台 パネルヒーター 足元ヒーター オフィス 【3時間OFFタイマー付き】 萩原 73631306
KH1800-3S 薄型デスクヒーター 【 選べるセット数 】1台/3台/5台/10台 パネルヒーター 足元ヒーター オフィス 【3時間OFFタイマー付き】 萩原 73631306
KH1800-3S 薄型デスクヒーター 【 選べるセット数 】1台/3台/5台/10台 パネルヒーター 足元ヒーター オフィス 【3時間OFFタイマー付き】 萩原 73631306
KH1800-3S 薄型デスクヒーター 【 選べるセット数 】1台/3台/5台/10台 パネルヒーター 足元ヒーター オフィス 【3時間OFFタイマー付き】 萩原 73631306
KH1800-3S 薄型デスクヒーター 【 選べるセット数 】1台/3台/5台/10台 パネルヒーター 足元ヒーター オフィス 【3時間OFFタイマー付き】 萩原 73631306
KH1800-3S 薄型デスクヒーター 【 選べるセット数 】1台/3台/5台/10台 パネルヒーター 足元ヒーター オフィス 【3時間OFFタイマー付き】 萩原 73631306

薄型デスクヒーター 【 選べるセット数 】1台/3台/5台/10台 パネルヒーター 足元ヒーター オフィス 【3時間OFFタイマー付き】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量1セット(3台)
内容量1セット(3台)注文コード73631306品番KH1800-3S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

秋冬の冷え込む時期におすすめのアイテム「デスクヒーター」薄型なので邪魔にならず、オフィスにも取り入れやすいシンプル設計。冷えやすい足元をじんわりと温めてくれます。マグネットで簡単に取り付けが可能。磁石対応不可のデスクは、付属の両面テープorネジで固定することができます。また3時間経過すると自動で電源が切れる、「電源自動OFFタイマー」が内蔵されているので、万が一、切り忘れてしまっても安心。電気代は1時間あたり2円程度(目安)と、省エネ設計なところも嬉しいポイント。温風が出ないので空気を乾燥させず、体にも優しいデスクです。家族や友達、職場の同僚と一緒に買ってみるのもおすすめです。【商品サイズ(約)】幅43×奥行36×厚み3cm【材質】ABS樹脂【生産国】中国【備考】完成品

用途
家電、季節・空調家電、足温器・フットヒーターとして。
セット数
3台
材質
主材:ABS樹脂
備考
〇90W〇3時間OFFタイマー付
外寸(cm)
(約)幅46×奥行36×高さ3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,209/税込¥1,330
沖縄地方数量1につき¥2,627/税込¥2,890
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする