※CO2センサーモジュール

CO2 Engine K30

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73631748 品番030-8-0006a
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

NDIR方式CO2センサモジュール「CO2 Engine K30」はアナログ出力およびデジタル出力を2つずつ備えております。

用途農業(ビニールハウスCO2濃度) 寸法(mm)51×57×14 電源(V)DC4.5〜14 精度±30ppm(+3%rdg) アナログ出力電圧2ch:0〜4V/1〜5V 自動校正方法OFF(大気での濃度での校正) デジタル出力2ch UART(Modbus) 測定原理NDIR 対象ガスCO2 測定範囲(ppm)0〜5000 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
室内環境モニタリング

ちょっとした計測のデモンストレーションに使用しており,重宝しています.

対象商品:
73631748
2019-07-16
用途:
水耕栽培用の条件確認
株式会社 丸和製作所 様

サイズが小さめでBOXに入れやすく,とても使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする