- 日清 MCTオイル 日清オイリオ 73635652

日清 MCTオイル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(400mL)注文コード73635652品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,238
販売価格(税別)
2,998

MCT(中鎖脂肪酸油)100%を使用した食用油脂です。
味や臭いが少なく透明なので、料理や飲み物に加えて簡単に無理なくエネルギーをアップさせることができます。また、たんぱく質をまったく含んでいません。
加えるだけで簡単にエネルギーアップ!「食べたい」「食べてほしい」をサポートします。

原材料中鎖脂肪酸油栄養成分熱量:900kcal、たんぱく質:0g、脂質:100g、水分:0g、炭水化物:0g、灰分:0g、ナトリウム:0mg、カリウム:0mg、カルシウム:0mg、リン:0mg、食物繊維:0g、食塩相当量:0g、中鎖脂肪酸:92g
注意
※揚げたり炒めたりすると煙が出たり、泡立ちが起こり危険ですのでおやめください。
※本品はポリスチレン製の容器(カップラーメン等)には使用しないでください。容器の内部が変質し、お湯がこぼれる可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73635652
2023-02-22
用途: 食欲な無くなった高齢者のための栄養補給
製造業

癖の無い味、香りで本人も苦にしないで口にすることができるので喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする