※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 請求書用紙
ドットプリンタ用帳票 請求書(品名別、税抜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(500セット)
注文コード
73639107
品番
BP0301
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
2つ折りにすると長形3号窓つき封筒にぴったり入ります。
適合プリンタ
ドットプリンタ
種別
請求書(品名別、税抜)
サイズ(inch)
9_1/2"×9"
表示項目
1.請求書、2.請求書
刷色
青
寸法(inch)
9_ 1/2"×9"(241×229mm)
サイズ(mm)
241×229
入数
500セット
複写枚数
2
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
224×229(8_8/10"×9")
注意
※同一商品でも入数により品番が異なりますので、ご確認のうえご注文ください。