※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 給与明細用紙
ドットプリンタ用帳票 給与封筒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(500セット)
注文コード
73639213
品番
BP1204
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
2枚目・3枚目は地紋入りの封筒になっています。(封かんシール付き)
2枚目以降に左ミシン目(1/2″)が入っています。
適合プリンタ
ドットプリンタ
ミシン目
あり
寸法(mm)
315×127
サイズ(inch)
12_4/10"×"5
表示項目
1.明細書、2.明細書、3.明細書
寸法(inch)
12_4/10"×"5(315×127mm)
アズワン品番
64-8845-31
入数
500セット
複写枚数
3
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
302×127(11_9/10"×5")
注意
※同一商品でも入数により品番が異なりますので、ご確認のうえご注文ください。