※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 請求書用紙
合計請求書 2面
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
注文コード
73641067
品番
GB1121
参考基準価格(税別)
¥12,420
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
面付
2面
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
厚さ(mm)
0.09
白色度(%)
80
穴間隔(mm)
80
アズワン品番
64-8847-86
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×148.5
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
210×297(A4)