※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 給与明細用紙
給与明細 2面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
注文コード
73641094
品番
GB1125
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
面付
2面
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
厚さ(mm)
0.09
白色度(%)
80
用紙サイズ
A4
アズワン品番
64-8847-89
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×114
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
210×297(A4)