ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの その他帳票用紙
所得税源泉徴収簿兼賃金台帳
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
注文コード
73641155
品番
GB1156
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
厚さ(mm)
0.09
白色度(%)
80
穴間隔(mm)
80
アズワン品番
64-8847-94
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
210×297(A4)
注意
※版内容は、年により変更される場合がございますので、ご注意ください。