※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 給与明細用紙
給与賞与明細書 2面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
アズワン品番
64-8848-14
注文コード
73641356
品番
GB1222
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
面付
2面
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
仕様
(封筒)ヒサゴMF30T対応
厚さ(mm)
0.09
サイズ
A4タテ
入数(枚)
500
対応
(封筒)ヒサゴMF30T
白色度(%)
80
紙厚(mm)
0.09
穴間隔(mm)
80
用紙サイズ
A4
サイズ(mm)
210×297
アズワン品番
64-8848-14
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×148.5
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
210×297(A4)