※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 給与明細用紙
給与明細書
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400セット)
注文コード
73642074
品番
GB845
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
明細書タイプ
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
サイズ(inch)
10"×5"
表示項目
1.明細書、2.明細書
寸法(inch)
10"×5"(254×127)
サイズ(mm)
254×127
アズワン品番
64-8848-88
入数
400セット
複写枚数
2
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
241×127(9_1/2"×5")