※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 請求書用紙
請求書
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
注文コード
73642704
品番
OP1116
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
折りマークで折るとA4三ツ折用の窓つき封筒にぴったり入ります。
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
厚さ(mm)
0.09
白色度(%)
80
用紙サイズ
A4
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
210×297(A4)