※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 給与明細用紙
ドットプリンタ用帳票 給与封筒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(1000セット)
注文コード
73643885
品番
SB153
参考基準価格(税別)
¥85,560
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
2枚目・3枚目は地紋入りの封筒になっています。(封かんシール付き)
2枚目以降に左ミシン目(1/2″)が入っています。
適合プリンタ
ドットプリンタ
ミシン目
あり
寸法(mm)
11_2/10"×5"(284×127mm)
表示項目
1,給与明細書;2,給与明細書;3,給与明細書
複写枚数
3
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
272×127(10_7/10"×5")
注意
※同一商品でも入数により品番が異なりますので、ご確認のうえご注文ください。