※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 給与明細用紙
給与明細書(密封式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(1000セット)
注文コード
73644068
品番
SB776C
参考基準価格(税別)
¥85,560
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
2枚目・3枚目は密封式の封筒になっています。2枚目以降に左ミシン目(1/2")が入っています。
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
ミシン目
あり
サイズ(inch)
10_3/10"×5"
表示項目
1.明細書、2.明細書、3.明細書
寸法(inch)
10_3/10"×5"(261.6×127)
サイズ(mm)
262×127
入数
1000セット
複写枚数
3
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
249×127(9_8/10"×5")