村上衡器
普通型上皿天びん MS型(天秤のみ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ひょう量(g)
200
50
200
500
1000
10000
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73644278
品番
MS-200
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
計量皿形状
丸
材質
ステンレス製
材質(本体)
樹脂製
質量(g)
205
ひょう量(g)
200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205x85x135
皿径(Φmm)
85
校正分銅
なし
感量(mg)
200