曜日別特売

普通型上皿天びん MS型(天秤のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ひょう量(g)10000
内容量1台注文コード73644323品番MS-10
参考基準価格(税別)¥243,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800
計量皿形状材質ステンレス製質量(g)8000ひょう量(kg)10ひょう量(g)10000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550x230x300皿径(Φmm)230校正分銅なし感量(g)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする