※カラーサンプル

HB2FGD HARDY ロードバー INMED ラフアンドロード 73653274 HB2FGD HARDY ロードバー INMED ラフアンドロード 73653274

HARDY ロードバー INMED

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73653274 品番 HB2FGD
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

現代の多様化するバイクシーンにハンドルバーも常に進化しなければならない。ハンドルバーの性能には高剛性、振動吸収性、しなり特性などが要求される。
超硬アルミスプロケット材に使用されるA7075材は剛性レベルは高いが、振動吸収性、しなり特性は材質が硬すぎてレベルが落ちてしまう。
そこでHARDYロードバーは剛性、振動吸収性、しなり特性のバランスがとれたアルミA6063、4m厚のスペシャル材を採用。
A7075材と比較すると硬すぎず適度なしなりと高剛性の両立を実現。
更に標準装備の削り出しハンドルブレースは車体重量、加速、減速G、エンジンパワーに対応しハンドルの剛性を向上させる。
また特殊アルマイト加工を施し色褪せや腐食の発生を最小限に抑えたカラーバリエーションは全6色。
全ユーザーのポジショニングに合わせられるサイズは5タイプをラインナップ。名ばかりのアルミハンドルとは一線を画すHARDYロードバー。

ゴールド パイプ外径(Φmm)22 パイプ内径(Φmm)14
注意
※HARDYハンドルバーは汎用品の為、車種により取り付けできない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
バイクメンテナンス
製造業

まだ付けていませんが、製品的には問題ないと思います。

対象商品:
73653308
2023-11-08
用途:
バイクのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

同じハーディのハンドルMEDからINMEDへの交換だったので大きな変化はありませんでしたが、製品としては十分満足でモノタロウだと安く購入できたので大変満足です。

対象商品:
73653256
2020-04-16
用途:
カスタム

金額的には問題ありませんが、間違って購入しましたが返品対応、出来ないのが非情に残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする