HARDY EZアタッチハンドルブレース LONG

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73653728 品番 HH07CRD
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

クランプ部はヒンジ式で大きく開閉するのでハンドルを外さずにに簡単装着可能。
ブレースとしてハンドル強度の向上の役割以外にも、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースとしても使用できます。
美しいハードアルマイト加工を施した豊富なカラーとサイズ設定が魅力です。
ノーマルのバーハンドルに強度を持たせ、ドレスアップパーツとしてもアクセントの利いた簡単取付のブレース。
オンからオフまで対応できる4サイズを用意。カラーもHARDYハンドルバーに合わせた全7色(CHROMEはSHORT、MEDIUMのみ)をラインナップ。
ブレースのなかった車体にスマホホルダー、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースと等が取り付け可能になります。
ヒンジクランプなのでスロットルグリップ、スイッチ、レバーホルダー、ミラーホルダー等を外すことなく5mmヘキサゴンレンチのみでそのままポン付け可能。

寸法(mm)308 レッド タイプロング ハンドル幅(mm)(適合)750〜850

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73653694
2022-07-15
用途:
バイクのハンドル周りのドレスアップ
Fガレージ 様

CB750fourのハンドルに装着した。幅の広いものがなかなか無かったが、ハーディのLongタイプはピッタリ装着できた。CBの場合ブレースのステーがブレーキマスターに少し干渉するので右側ステーをグラインダーで少し削る必要があったが、しっかり取り付けできる。バイクのボディがゴールドなのでゴールドのブレースが良く似合ってる、質感も高くいい感じである。

対象商品:
73653737
2020-05-23
用途:
トリッカーに取り付け
卸売・小売業

トリッカーのノーマルハンドルにベストサイズ。バーハンドルにはハンドルブレースを付けることをお勧めします。ハンドル剛性がアップして乗り味がよくなります。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする