Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 歩行関連
Aron(アロン化成)の 手すり 介護用
安寿 木製玄関台 高さ調整タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73654903
品番
535-574
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
玄関の段差に合わせて選べる、3タイプの木製玄関台シリーズ。
すべりにくい塗装仕上げ。
ガタつき防止アジャスター。
付属品
アジャスター、着脱式固定金具
材質
ラバーウッド
質量(kg)
約6.5
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×30×15〜22.5(4段階)