キヨタ
キヨタの 歩行関連
キヨタの 手すり 介護用
段差解消踏台 スタンダード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73654928
品番
KB-100
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
工具なしで4段階の高さ調整が可能!・独自の高さ調節コマ採用。
付属品
固定金具、木ネジ
材質
天然木
耐荷重(kg)
約100
ケース入数
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46×30×11〜15(4段階)
適合段差(cm)
22〜30