段差解消踏台 ワイド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73654937 品番KB-100W
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

工具なしで4段階の高さ調整が可能!・独自の高さ調節コマ採用。

付属品固定金具、木ネジ 材質天然木 耐荷重(kg)約100 ケース入数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×36×11〜15(4段階) 適合段差(cm)22〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする