曜日別特売
640-060 玄関台(木製) 昇降60W-30 シコク 73654989

玄関台(木製) 昇降60W-30

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード73654989品番640-060
参考基準価格(税別)¥24,720販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

天板に特殊塗料による滑り止め加工を施し、滑りにくくなっています。
アジャスターで高さ約2cm調整でき、安定した設置が可能です。
固定金具により、玄関台を上がりかまちにしっかり固定できます。また、玄関台は、固定金具から簡単に取り外しができるので、掃除や収納がお手軽に行えます。

材質本体:天然木(ウレタン塗装)、他質量(kg)約5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×30×15~22.5(4段階)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする