ポータブル内視鏡スコープ5.8Φ3M(接写タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73655216 品番LCPRLX3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,593

先端径極細の5.5Φ。基本機能を揃えた工業用内視鏡です。先端のカメラ部には4灯のLEDライトを搭載。本体から7段階に明るさの調整が可能です。
カメラのケーブルは、形状記憶型のフレキシブルチューブです。お好みの形に調節が可能です。隙間や配管にフィットし、細部の確認もスムーズに行うことができます。
microSDカード(別売)への動画・静止画の保存が可能なので、リアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもできるので、便利に活用できます。
付属のAVケーブルでテレビに出力、大きな画面で多人数で見る事ができます。側視ミラー付で狭い配管内でも見たい場所を見る事ができます。

先端径(Φmm)(カメラ)5.8 ケーブル長(m)3(フレキシブルチューブ/形状記憶型) ケーブル長(cm)85×40×250 表示部2.4インチカラー液晶ディスプレイ 用途側視ミラー付属、ケーブル径は極細5.5Φ。ベーシックな工業用内視鏡 付属品AVケーブル(100cm)、USBケーブル(90cm)、側視ミラー、日本語説明書 質量(g)266(ケーブル除く) 電源単三乾電池×4本(別売) センサーCMOSセンサー 対応MicroSDカード32GBまで(別途ご用意ください) 光源高輝度白色LED6灯/7段階調光機能付 解像度動画:HD 1280×720 / VGA 640×480 AVI形式(約500MBで1ファイル)、静止画:1280×960 JPEG形式 保証期間1年間 視野角60度 焦点距離(mm)5〜 画素数動画:約90万画素、静止画:約120万画素 防水性IP67(カメラケーブル部防水あり) フレームレート最大30fps 駆動時間(分)約90(環境により異なります)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73655216
2019-03-29
用途:
金属加工時のカッターの位置合わせ

かなり高額ですが思い切って購入しましたところ画像が思っていた以上に粗くて使い物になりませんでした。おおまかな確認程度がふさわしいようです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする