代表画像
タンガロイ
チップ TNMU12-NMJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法fz
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
寸法fz(mm)
(max)0.14、(min)0.08
注文コード
73656436
品番
TNMU120708PER-NMJ AH8015
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法fz(mm)
(max)0.14、(min)0.08
種別
AH8015
寸法S(mm)
7.1
寸法LE(mm)
12
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.16
寸法IC(mm)
9.525
寸法APMX(mm)
11