曜日別特売
ONGU0507ANEN-W AH8015 転削用チップ ONGU-W タンガロイ 73656497

代表画像

ONGU0507ANEN-W AH8015 転削用チップ ONGU-W タンガロイ 73656497
ONGU0507ANEN-W AH8015 転削用チップ ONGU-W タンガロイ 73656497

転削用チップ ONGU-W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
73656497
品番
ONGU0507ANEN-W AH8015
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
種別
AH8015
寸法S(mm)
7.44
寸法LE(mm)
5
寸法RE(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
3.9
寸法IC(mm)
13
寸法APMX(mm)
3.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする