代表画像
タンガロイ
転削用チップ SNGU-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
73656515
品番
SNGU1307ANEN-MJ AH8015
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
種別
AH8015
寸法S(mm)
7
寸法LE(mm)
9.4
寸法RE(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
2
寸法IC(mm)
13
寸法APMX(mm)
6