曜日別特売
SWMT1506ZER-MM AH8015 転削用チップ SWMT1506Z-MM タンガロイ 73656619

代表画像

SWMT1506ZER-MM AH8015 転削用チップ SWMT1506Z-MM タンガロイ 73656619
SWMT1506ZER-MM AH8015 転削用チップ SWMT1506Z-MM タンガロイ 73656619

転削用チップ SWMT1506Z-MM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
73656619
品番
SWMT1506ZER-MM AH8015
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
種別
AH8015
寸法S(mm)
6.8
寸法LE(mm)
16.01
寸法RE(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
16.01
寸法APMX(mm)
2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする