TCMT160620PDER-NMJ AH8015 チップ TCMT-NMJ タンガロイ 73656637

代表画像

TCMT160620PDER-NMJ AH8015 チップ TCMT-NMJ タンガロイ 73656637
TCMT160620PDER-NMJ AH8015 チップ TCMT-NMJ タンガロイ 73656637

チップ TCMT-NMJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
73656637
品番
TCMT160620PDER-NMJ AH8015
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
種別
AH8015
寸法S(mm)
5.8
寸法LE(mm)
16
寸法RE(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
2
寸法IC(mm)
13.3
寸法APMX(mm)
16
寸法fz(mm)
(max)0.22、(min)0.08

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする