曜日別特売
SWMT13T3AFER-ML AH8015 チップ SWMT13T3-ML タンガロイ 73656655

代表画像

SWMT13T3AFER-ML AH8015 チップ SWMT13T3-ML タンガロイ 73656655
SWMT13T3AFER-ML AH8015 チップ SWMT13T3-ML タンガロイ 73656655

チップ SWMT13T3-ML

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法RE(mm)1.5
内容量1箱(10個)注文コード73656655品番SWMT13T3AFER-ML AH8015
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
寸法S(mm)
4
寸法RE(mm)
1.5
寸法BS(mm)
2
寸法IC(mm)
13.9
寸法APMX(mm)
2.5
種別
AH8015
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法AN(mm)
18.5
寸法fz(mm)
(max)0.2、(min)0.05

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする