代表画像
タンガロイ
チップ SWMT13T3-ML
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法RE(mm)
0.8
0.8
1.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
73656680
品番
SWMT1304PDER-ML AH8015
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法S(mm)
5
寸法RE(mm)
0.8
寸法BS(mm)
1.4
寸法IC(mm)
13.6
寸法APMX(mm)
10
種別
AH8015
寸法LE(mm)
13.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法fz(mm)
(max)0.15、(min)0.05