曜日別特売
SDKN42ZTN AH8015 転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z タンガロイ 73656698

代表画像

SDKN42ZTN AH8015 転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z タンガロイ 73656698
SDKN42ZTN AH8015 転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z タンガロイ 73656698

転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42ZSDKN42ZTN AH8015

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
73656698
品番
SDKN42ZTN AH8015
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
種別
AH8015
寸法S(mm)
3.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法AN(mm)
15
寸法BS(mm)
1.2
寸法IC(mm)
12.7
寸法APMX(mm)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする