曜日別特売
UM-1002 CS サンシェード CAPTAIN STAG 73658728

 

UM-1002 CS サンシェード CAPTAIN STAG 73658728
UM-1002 CS サンシェード CAPTAIN STAG 73658728
UM-1002 CS サンシェード CAPTAIN STAG 73658728

CS サンシェード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード73658728品番UM-1002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549

アルミシェード断熱材が直射日光を防ぎます。
吸盤付きで、取り付け・取りはずしが簡単

サイズ
M
質量(g)
190
寸法(cm)
130×68
材質
本体両面:アルミ蒸着、内面:発泡ポリエチレン、バンド:ゴム、縁部:ポリエステル生地、吸盤:PVC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする