CAPTAIN STAG
CS サンシェード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
M
S
XL
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73658737
品番
UM-1003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
アルミシェード断熱材が直射日光を防ぎます。
吸盤付きで、取り付け・取りはずしが簡単
サイズ
L
質量(g)
240
寸法(cm)
140×78
材質
本体両面:アルミ蒸着、内面:発泡ポリエチレン、バンド:ゴム、縁部:ポリエステル生地、吸盤:PVC