マリンテック
オルタネーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
73659471
品番
MD3600-ZE
参考基準価格(税別)
¥630,000
販売価格(税込)
¥692,780
販売価格(税別)
¥
629,800
バスケットに入れる
質量(kg)
【発電機】7.2
備考
エンジン例:マリンディーゼル(750rpm・プーリー比2:1)→ 約1.5KW(55A)
極数
16P
シャフト
M17
回転数(min
-1
[r.p.m])
【発電開始】1072
電源電圧
【ローター】DC24V
温度(℃)
【運転】100
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
最大19000
回転数
【定格出力】130A/27.5V(3575W)【アイドル】108A/27.5V(2970W)
保証期間
1年